バフ 140のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
189件の「バフ 140」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮造り」、「排水用配管」、「バフ 130」などの商品も取り扱っております。
EVUC(エバック)エバフレキ LFK型
洗濯機パントラップから床下排水口への縦引排水用 内管フラットでスムーズ排水 防臭キャップ付きで、排水口からのニオイをシャットアウト オール樹脂製、寸法合わせ時のカットが簡単
材質 チューブ材・防臭キャップ:軟質PVC、補強線:PP、ナット:ABS、パッキン:EPDM 最小曲げ半径(mm) 130.5 適合ねじ G2' 1/2 ホース長さ(m) 0.62 ホース長さ(mm) 620 芯ずれ幅(mm) 140 曲げ角度(°) 最大220
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm) 170 厚さ(mm) 全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5 タイプ 細目 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
31,400 税込34,540
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm) 170 厚さ(mm) 25 タイプ 中目 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 内径(mm) 22 取付径(Φmm) 150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用 外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 30 内径(Φmm) 30 取付け方法 マジック式
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm) 180 タイプ 細目 取付け方法 マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニター積層バフ
最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 5000
1セット(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm) 170 厚さ(mm) 25 タイプ 細目 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 内径(mm) 22 取付径(Φmm) 150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 軸長(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
37,600 税込41,360
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。 材種 IC908
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質 内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC 使用流体 排水
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
17,700 税込19,470
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様 ●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数 4 被削材 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状 ラジアス コーティング TX シャンク形状 ストレート
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。 材質 内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合) 使用流体 排水
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物 材質 超硬 刃数 3 先端角(°) 180゜ 表面処理 FIREコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策) 材質 内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC 使用流体 排水
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 ●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数 4 被削材 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状 ラジアス コーティング TX シャンク形状 ウェルドン
1本
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
20,600 税込22,660
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)